TSXAEY1600 MODUŁ PRZETW.ANALOGOWEGO WESCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510940.jpg.
TSXAEY1600 MODUŁ PRZETW.ANALOGOWEGO WE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TSXAEY1600
Kod EAN: 
3389110726114
Symbol Sonepar: 
P00120426
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł ANALOG 16AI 12BIT,. Gama produktów: platforma automatyki Modicon Premium - Typ produktu lub komponentu : moduł wejść analogowych - poziom wejściowy: wysoki poziom - typ wejścia analogowego: napięcie +/- 10 V, napięcie 0...10 V, napięcie 0...5 V, napięcie 1...5 V, prąd 0...20 mA, prąd 4...20 mA - przetwarzanie analog/cyfra: 12 bitów

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Liczba wejść analogowych
16
Rozdzielczość wejść analogowych
12 Bit
Wysokość
165 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Wyjście, napięcie
Nie
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, napięcie
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Nie
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Nie
Wyjście, prąd
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Wejście, termopara
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, rezystancja
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, prąd
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar