TSXAMZ600 MODUŁ 4WE/2WY ANALOG.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/510944.jpg.
TSXAMZ600 MODUŁ 4WE/2WY ANALOG.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
TSXAMZ600
Kod EAN: 
3595862042093
Symbol Sonepar: 
P00227476
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Karta 2Moduł wyjść analogowych. HFM. Gama produktów: platforma automatyzacji Modicon TSX Micro - Typ produktu lub komponentu : analogowy moduł WE/WY - liczba kanałów: 2 moduł wyjściowy, 4 moduł wejściowy - typ wejścia analogowego: +/- 10 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA - typ wyjścia analogowego: +/- 10 V, 0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA

Dane techniczne

Głębokość
160 mm
Liczba wejść analogowych
4
Liczba wyjść analogowych
2
Rozdzielczość wejść analogowych
11 Bit
Rozdzielczość wyjść analogowych
12 Bit
Wysokość
165 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Konfigurowalne wyjścia analogowe
Tak
Konfigurowalne wejścia analogowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Wejście, termopara
Nie
Sygnał wyjściowy konfigurowalny
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Wejście, rezystancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Wyjście, prąd
Tak
Wejście, prąd
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Wejście, termometr rezystancyjny
Nie
Wyjście, napięcie
Tak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wejście, napięcie
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar