X80T Moduł wyjść przekaźnikowych 8x125DC Moduł wyjśćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1662447.jpg.
X80T Moduł wyjść przekaźnikowych 8x125DC Moduł wyjść
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MODICON X80 MODULES
Nr Katalogowy: 
BMXDRA0804T
Symbol Sonepar: 
P10224731
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Te Moduły wyjść cyfrowych Schneider Electric Modicon X80 do sterowników Modicon M340 i M580 zajmują tylko jedno miejsce w płytach montażowych (stelażach). Posiadają 8 niechronionych wyjść przekaźnikowych oraz napięcie zasilające 100-150 V DC

Dane techniczne

Dozwolone napięcie wejściowe
100 - 150 V
Dozwolone napięcie wyjściowe
100 - 150 V
Głębokość
150 mm
Liczba wejść cyfrowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
8
Napięcie zasilające dla DC
100 - 150 V
Opóźnienie przy zmianie sygnału
1.2 - 1.2 ms
Pobór mocy
3.17 W
Prąd wejściowy dla sygnału 1
0.65 mA
Prąd wyjściowy
0.3 A
Szerokość
33 mm
Wysokość
100 mm
Rodzaj wyjścia cyfrowego
Przekaźnik
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Konfigurowalne wyjścia cyfrowe
Tak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj napięcia wejściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Ochrona przeciwzwarciowa, dostępne wyjścia
Tak
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
1
Rodzaj napięcia wyjściowego
DC
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Nie

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BMXFTB2020 MODICON LISTWA PRZYŁ.

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków sprężynowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 20-pinów
Porównaj
BMXFTB2020
BMXFTB2020 MODICON LISTWA PRZYŁ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2000 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków klamrowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 20-pinów
Porównaj
BMXFTB2000
BMXFTB2000 BLOK PRZYŁĄCZENIOWY
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTB2010 ZŁĄCZE ŚRUBOWE

Opis produktu

Ten Zdejmowany blok zacisków śrubowych Schneider Electric Modicon X80 jest kompatybilny z modułami Modicon X80. Posiada 20-pinów
Porównaj
BMXFTB2010
BMXFTB2010 ZŁĄCZE ŚRUBOWE
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTW301 KABEL FTB20 3m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 20-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Obsługuje 16 kanałów i ma 3 m długości

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
20
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFTW301
BMXFTW301 KABEL FTB20 3m
Szybki podgląd: Opis i parametry
BMXFTW501 KABEL FTB20 5m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 20-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Obsługuje 16 kanałów i ma 5 m długości

Dane techniczne

Długość
5 m
Liczba biegunów
20
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFTW501
BMXFTW501 KABEL FTB20 5m
Szybki podgląd: Opis i parametry
X80 Kabel (20) FreeWires 10m X80 Kabel (20) FreeWires 10m

Opis produktu

Ten Kabel Schneider Electric Modicon X80 stosowany jest do modułu wejść/wyjść cyfrowych sterownika PLC. Posiada jedno 20-pinowe złącze zacisków sprężynowych i jedno złącze z wolnymi końcówkami. Obsługuje 16 kanałów i ma 10 m długości

Dane techniczne

Długość
10 m
Liczba biegunów
20
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Inne urządzenie PLC
Do sygnałów cyfrowych
Tak
Do kart wejściowych PLC
Tak
Do sygnałów analogowych
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Tak
Porównaj
BMXFTW1001
X80 Kabel (20) FreeWires 10m X80 Kabel (20) FreeWires 10m
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar