Charakterystyka
dzwonek elektromechaniczny,
dwa dźwięki BIM-BAM,
obudowa z tworzywa sztucznego
PARAMETRY TECHNICZNE:________________
kolor: beżowy
stopień ochrony: IP 20
głośność: ok. 85 dB
zasilanie: 8V ~/ 6VA
wymiary: 125 x 155 x 40 mm (szer./wys./gł.)