Charakterystyka
zasilanie: bateryjne 1x3V CR2032 (w zestawie)
learning system (dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
wodoodporny
stopień ochrony: IP44
do rozbudowy dzwonków z serii ROCK AC: OR-DB-CD-116
dostępny kolor: czarny
wymiary: 31 x 90 x 19 mm (szer./wys./gł.)