Pilot służy do zdalnego włączania i wyłączania funkcji ALARM w dzwonkach z serii LOGICO: OR-DB-QM-124, OR-DB-QM-125, zasięg w terenie otwartym 30 m, transmisja radiowa, (częstotliwość pracy 433MHz), learning system (automatyczne logowanie), stopień ochrony: IP44