Charakterystyka
służy do sygnalizacji dźwiękowej
odbiornik i nadajnik zasilane bateryjnie
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
16 dźwięków dzwonka do wyboru
regulacja głośności dzwonka
3 tryby sygnalizacji (optyczna, dźwiękowa, optyczno-dźwiękowa)
learning system ( dodatkowe nadajniki i odbiorniki loguje się automatycznie)
liczbę dzwonków oraz przycisków współpracujących ze sobą można zwiększać w miarę potrzeb
wodoodporny przycisk dzwonkowy (IP44)
nie wymaga instalacji dzwonkowej
montaż odbiornika do ściany lub na wysuwanej nóżce
idealny jako dzwonek do drzwi lub urządzenie przywoławcze
przydatny w domu, w firmie, w budynkach użyteczności publicznej lub osobom wymagającym opieki
PARAMETRY TECHNICZNE _____________
zasięg: max. 200 m (w terenie otwartym)
zasilanie: odbiornik: 3x1,5V DC (AA/LR6 - brak w zestawie), nadajnik: bateria pastylkowa litowa DC 3V (CR2032)
stopień ochrony: odbiornik IP20, nadajnik IP44
częstotliwość: 433,05 - 434,79 MHz
ilość w opakowaniu zbiorczym: 40 szt