Charakterystyka
Domofon TECTUM jest urządzeniem bezprzewodowym, którego zasięg w terenie otwartym wynosi 75 m. Polecany do zastosowania w budynkach gdzie nie ma możliwości podłączenia do rozprowadzonej wewnętrznej instalacji.
Do obustronnej komunikacji między panelem zewnętrznym a słuchawką wykorzystano cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88-1.90 Ghz), pozostałe połączenia (zasilanie rygla, modułów, zwalniacz rygla i rygiel elektromagnetyczny) wymagają standardowych połączeń przewodowych.
Panel zewnętrzny jest przeznaczony do montażu natynkowego, posiada miejsce na nazwisko, zasilany jest bateryjnie 2 x LR14 (brak w zestawie) lub opcjonalnie z zasilacza 12V DC (brak w zestawie).
Sterowanie ryglem elektromagnetycznym zainstalowanym przy wejściu realizowane jest bezprzewodowo bezpośrednio ze słuchawki.
Zwalniacz rygla i elektrozaczep wymagają dodatkowego zasilania 12V DC (brak w zestawie).
W domofonie istnieje możliwość regulacji głośności dzwonka oraz wyboru jednego z 5 różnych dźwięków.
bezprzewodowa technologia cyfrowa
cyfrowy kanał radiowy w paśmie DECT (1,88 – 1,90 GHZ)
natynkowa kaseta zewnętrzna IP44
miejsce na nazwisko
zasilanie kasety zewnętrznej: bateryjne 2 x LR14 (brak w zestawie) lub z zasilacza 12V DC (brak w zestawie)
zwalniacz rygla i elektrozaczep wymagają zasilania 12V DC (brak w zestawie)
połączenie całkowicie bezprzewodowe (w przypadku braku podłączenia rygla)
sterowanie elektrozaczepem bezpośrednio ze słuchawki
wybór różnych dźwięków dzwonka
Zestaw domofonowy TECTUM składa się z:
panela zewnętrznego (kasety) - 1 szt.
modułu wewnętrznego (słuchawki) - 1 szt.
bazy słuchawki – 1 szt.
zasilacza bazy – 1 szt.
zwalniacza rygla elektromagnetycznego – 1 szt.
baterii AAA niklowo-wodorkowych - 3 szt.
ilość w opakowaniu zbiorczym: 6 szt