Charakterystyka
BASTION to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy jednorodzinny do samodzielnego montażu.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
wysoka rozdzielczość obrazu
obsługuje dwa wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer)
dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami
4 dźwięki dzwonka do wyboru
płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru obrazu, głośności dzwonka)
funkcja interkomu po zastosowaniu dodatkowego monitora
podgląd tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z panela zewnętrznego
możliwość rozbudowy o dodatkowy wideomonitor i kamerę z serii BASTION
zasilanie prądem stałym 15V z zasilacza na szynę DIN
wymiary: 200 x 145 x 23 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD
montaż natynkowy (daszek ochronny w zestawie)
wandaloodporna obudowa
oświetlanie diodami pracującymi w podczerwieni umożliwiające widzenie w nocy
elektrozaczep nie wymaga dodatkowego zasilania
wymiary: 39 x 129 x 23 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy BASTION składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
wideo monitora LCD - 1 szt
zasilacza na szynę DIN 15V DC - 1 szt
akcesoriów montażowych