OR-VID-EX-2007/W 7 kolor.biały Zestaw wideodom.2-rodz.PARS MultiORNO

files/fotob/1373099.jpg.
OR-VID-EX-2007/W 7 kolor.biały Zestaw wideodom.2-rodz.PARS Multi
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-VID-EX-2007/W
Kod EAN: 
5901752485174
Symbol Sonepar: 
P01511206
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw wideodomofonowy kolorowy, dwurodzinny, ultra płaski monitor bezsłuchawkowy LCD 7˝, obsługuje dwa wejścia (możliwość podłączenia 2 kamer wideodomofonowych), dotykowy panel monitora z podświetlanymi przyciskami, obudowa w dwóch kolorach (białym i czarnym), menu OSD w języku polskim i angielskim, płynna regulacja parametrów monitora (jasności i koloru, głośności rozmowy i dzwonka), 12 dźwięków dzwonka do wyboru, wysokiej jakości szerokokątny obiektyw kamery, wandaloodporna obudowa panela zewnętrznego, montaż natynkowy, oświetlenie super jasnymi diodami LED umożliwia widzenie w nocy, podświetlane miejsca na nazwiska, dodatkowe sterowanie bramą, funkcja interkomu (w ramach jednego abonenta) po zastosowaniu dodatkowego monitora, zasilanie prądem stałym z zasilacza do gniazda 14,5V DC, elektrozaczep o napięciu stałym 12V i poborze prądu nie większym niż 500mA nie wymaga dodatkowego zasilania
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar