Charakterystyka
MURI MULTI MEMO to nowoczesny i oryginalny kolorowy zestaw wideodomofonowy przeznaczony do domów dwurodzinnych.
MONITOR
ultra płaski, bezsłuchawkowy, głośnomówiący
kolorowy wyświetlacz TFT-LCD o przekątnej ekranu 7"
wysoka rozdzielczość obrazu
obsługuje dwa wejścia
ekran dotykowy obsługiwany przez specjalne menu OSD w języku polskim
wbudowany moduł pamięci zapamiętuje 120 kolorowych obrazów w trybie ręcznym lub automatycznym z datą i godziną, w przypadku kamery CCTV (tylko w trybie ręcznym)
Funkcja ramki cyfrowej do wyświetlania zdjęć (slajdów) w formacie TVS, możliwość konwertowania plików jpg do formatu TVS
płynna regulacja parametrów monitora (regulacja głośności dzwonka i rozmowy oraz jasności i kontrastu barw)
możliwość wyboru 2 różnych dźwięków dzwonka z 12 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu)
możliwość podglądu tego co się dzieje w polu widzenia kamery bez wywołania z modułu zewnętrznego
możliwość rozbudowy o dodatkowe wideo monitory oraz kamery wideodomofonowe z serii DEFENSA, LEX, MURI, VIA lub kamery CCTV,
możliwość obsługi 4 kamer przy zastosowaniu rozdzielacza sygnału OR-VID-VT-1011MK
zasilanie DC16V z zasilacza na szynę
wymiary: 225 x 125 x 23 mm (szer./wys./gł.)
PANEL ZEWNĘTRZNY Z KAMERĄ
kamera kolorowa CCD
wandaloodporna obudowa wykonana ze stali nierdzewnej
montaż natynkowy
podświetlane miejsce na nazwisko
regulacja kamery w pionie (góra-dół)
możliwość obserwacji w nocy (podświetlenie super jasnymi diodami świecącymi białym światłem)
odporny na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych
elektrozamek nie wymaga dodatkowego zasilania
wymiary: 90 x 176 x 23 mm (szer./wys./gł.)
Zestaw wideodomofonowy MURI MULTI MEMO składa się z:
panela zewnętrznego z kamerą kolorową - 1 szt
daszka zabezpieczającego panel przed złym wpływem warunków atmosferycznych i do montażu natynkowego - 1 szt
monitora LCD - 2 szt
uchwytu do montażu monitora - 2 szt
zasilacza zewnętrznego na szynę DC16V/800mA - 2 szt