Charakterystyka
Urządzenia przeznaczone do sterowania pracą urządzeń (np. bramą wjazdową, oświetleniem, zamkiem u drzwi itd....) oraz jako przycisk antynapadowy. Pracują na częstotliwości 433,92 MHz i w oparciu o kod zmienny KeeLoq (Microchip Technology Inc. USA), który zapewnia wysokie bezpieczeństwo użytkowania oraz odporność na sygnały radiowe pochodzące z innych urządzeń. Każdy nadajnik posiada swój indywidualny kod. Odbiornik reaguje tylko na te transmisje, które pochodzą z nadajników zaprogramowanych do jego pamięci i. Zasięg zestawów wynosi 100 m (w terenie otwartym).
PARAMETRY TECHNICZNE ODBIORNIKA _____________
rodzaj modułu odbiorczego: superreakcja
czułość: -100 dBm
ilość kanałów: 2
pojemność pamięci: 14 opcja 113
znamionowe napięcie zasilania: 12 V DC
dopuszczalne napięcie zasilania: 10-15 V DC
spoczynkowy pobór prądu: 17 mA
maksymalny pobór prądu: 60 mA
obciążalność:
- wyjście przekaźnikowe: 1A/ 30 V DC
- wyjście tranzystorowe S: 0,5A/ 12 V DC
- wyjście sabotażu: 50mA/ 12 V DC
tryb pracy przekaźnika: mono lub bistabilny
zakres czasu dla trybu mono: ~1s-4min20s
temperaturowy zakres pracy (°C): od 0 do +40
wymiary (mm): 48x68x26 (szer./wys./gł.)
współpraca: dowolny nadajnik GE (wyjątek NRP 102K)
zasięg: 100 m
PARAMETRY TECHNICZNE PILOTA _____________
ilość klawiszy: 2
zasięg (m): 100 m
moc: <5mW
zasilanie: 1xbateria 12V
wymiar (mm): 29x61x11 (szer./wys./gł.)