SFERA NEW/SOLID 4M aluminium Osłona z daszkiemLEGRAND

files/fotob/668081.jpg.
SFERA NEW/SOLID 4M aluminium Osłona z daszkiem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AV3
Nr Katalogowy: 
350541
Kod EAN: 
8005543458211
Symbol Sonepar: 
P01494441
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: Wideodomofony i domofony Panele zewnętrzne SFERA - Osłona z daszkiem do paneli Sfera - 4 moduły Parametry produktu: Wykończenie w kolorze Aluminium - Mieści 4 moduły funkcyjne Sfera - Wymiary (mm): 290 x 242 x 51 (szer. x wys. x gł.)

Dane techniczne

Głębokość
38 mm
Numer RAL
9018
Szerokość
285 mm
Wysokość
239.5 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Wykończenie powierzchni
Ocynk
Z przejściem na przewody
Nie
Do montażu na zewnątrz
Tak
Z odpowietrznikiem
Nie
Z wejściem kablowym
Nie

Produkty z serii

AV KIT C300EOS+L3000 czarny Wideodomofon zestaw
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
363915

AV KIT C300EOS+L3000 czarny Wideodomofon...

AV KIT C300EOS+L3000 czarny Wideodomofon zestaw
CLASSE 300 SMART WI-FI Zestaw jednorodzinny z wideodomofonem
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
363911

CLASSE 300 SMART WI-FI Zestaw jednorodzinny...

CLASSE 300 SMART WI-FI Zestaw jednorodzinny z wideodomofonem
CLASSE 300 SMART WI-FI L3000-CZAR+C300 Zestaw jednorodzinny z wideodomofonem
Klub Liderów
Porównaj
LEGRAND
363910

CLASSE 300 SMART WI-FI L3000-CZAR+C300 Zestaw...

CLASSE 300 SMART WI-FI L3000-CZAR+C300 Zestaw jednorodzinny z wideodomofonem
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar