MC25 IP65 RAL7035 PrzepustMOREK

files/fotob/2279801.png.
MC25 IP65 RAL7035 Przepust
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE ENTRY PLATES
Nr Katalogowy: 
MBA1C25L11
Symbol Sonepar: 
P10117561
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepusty Kablowe MC (IP65) – Skuteczne Uszczelnienie i Bezpieczeństwo Twoich Instalacji. Przepusty kablowe MC (IP65) to idealne rozwiązanie do prowadzenia i uszczelniania przewodów bez złączy w różnorodnych aplikacjach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Zaprojektowane z myślą o wygodnym i szybkim montażu, pozwalają na tworzenie bezpiecznych połączeń kablowych bez zbędnych komplikacji. Dzięki możliwości układania przewodów w zwartej konfiguracji i podwójnemu uszczelnieniu, nasze przepusty gwarantują skuteczną ochronę przed kurzem i wilgocią, nawet w wymagających warunkach. Dlaczego warto wybrać przepusty kablowe MC (IP65)? **Błyskawiczna instalacja: Przepusty montowane są poprzez wykonanie niewielkiego otworu w cienkiej membranie, co umożliwia szybkie i bezproblemowe przeciągnięcie kabli. ** Zwiększona liczba prowadzenia przewodów w jednym przepuście.: Dzięki zoptymalizowanej konstrukcji przepustów możliwe jest prowadzenie większej liczby przewodów w jednym punkcie, co oszczędza miejsce i upraszcza instalację. ** Podwójne uszczelnienie: Ochrona na poziomie IP65 zapewnia pełną szczelność i zabezpieczenie przewodów przed pyłem oraz strugami wody. **Higieniczna konstrukcja: Gładka powierzchnia przepustów nie posiada zagłębień, które mogłyby gromadzić brud, co jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji wymagających wysokich standardów czystości. **Uniwersalny montaż śrubowy: Przepusty są kompatybilne ze standardowymi wycięciami FL21 i mogą być bezpiecznie zamocowane za pomocą śrub o średnicy otworów 9,5 mm. Specyfikacja techniczna: **Stopień ochrony: IP65 – skuteczna ochrona przed pyłem i wodą, zapewniająca bezpieczną pracę w różnych warunkach. **Materiał: Wykonane z wytrzymałego elastomeru termoplastycznego, bezhalogenowe i wolne od silikonu, dostępna opcja olejoodporna. **Rama podstawy: Wzmocniona stalą galwanizowaną, zapewniająca długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne. **Kolory: Dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych: czarnym oraz szarym (RAL7035), aby spełnić potrzeby każdej instalacji. **Klasa palności: UL94-V0 – wysoki standard bezpieczeństwa przeciwpożarowego, opcjonalnie dostępna wersja samogasnąca. **Zakres temperatur: Od -40 °C do +100 °C – odporność na skrajne warunki środowiskowe. **Typ montażu: Montaż śrubowy dla pewnego i stabilnego zamocowania. Zastosowanie: Przepusty kablowe MC (IP65) to wszechstronne rozwiązanie dla każdego, kto poszukuje niezawodnych, łatwych w montażu i higienicznych przepustów do prowadzenia kabli. Doskonale sprawdzają się zarówno w instalacjach przemysłowych, rodzielnicach, budownictwie, zapewniając niezawodną ochronę i estetykę na najwyższym poziomie. Postaw na jakość i bezpieczeństwo z przepustami kablowymi MC (IP65) MOREK!

Dane techniczne

Głębokość
27 mm
Liczba otworów podłączeniowych
25
Szerokość
216 mm
Wysokość
84 mm
Zakres gwintów metrycznych/Pg
[NA]
Rodzaj gwintu
Brak
Materiał
Guma
Model
Membrana
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Rodzaj
Prosty
Przetłoczenia
Nie

Produkty z serii

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F35L11

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC35 IP44 RAL 7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F14L11

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC14 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F25L11

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC25 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Porównaj
MOREK
MBA3F51L11

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy...

LMC51 IP54 RAL7035 szary Przepust wielootworowy z kompletem pinów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar