T-GET35 IP67 Przepust gumowyMOREK

files/fotob/1123424.png.
T-GET35 IP67 Przepust gumowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SINGLE GROMMETS
Nr Katalogowy: 
MBB0335B11
Symbol Sonepar: 
P10178759
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przepusty Jednootworowe T-GET M (IP67) – Niezawodne Prowadzenie Kabli i Rurek w Każdych Warunkach. Przepusty jednootworowe T-GET M (IP67) to niezawodne i wszechstronne rozwiązanie do prowadzenia kabli i rurek, które sprawdzi się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Zaprojektowane do ochrony przewodów o małej i średniej mocy, przepusty T-GET M zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i szczelność, spełniając najwyższe standardy ochrony IP67. *** Kluczowe zalety przepustów jednootworowych T-GET M: **Pełna ochrona IP67: Przepusty T-GET M gwarantują całkowitą ochronę przed wnikaniem kurzu oraz wodą, nawet przy zanurzeniu na głębokość od 0,15 m do 1,0 m. To idealne rozwiązanie do zastosowań w trudnych warunkach zewnętrznych oraz w wymagających środowiskach przemysłowych. **Wszechstronność zastosowań: Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozmiarów, przepusty T-GET M pasują do przewodów o średnicy od 3 do 60 mm. To uniwersalne rozwiązanie, które z łatwością dopasujesz do potrzeb swojej instalacji. **Podwójne uszczelnienie: Model T-GET M wyposażony jest w podwójne uszczelnienie, co zapewnia wyjątkową szczelność i ochronę. Może być również stosowany jako zaślepka, co zwiększa jego funkcjonalność i uniwersalność. **Trwałość i bezpieczeństwo: Przepusty wykonane są z elastomeru termoplastycznego (TPE), co zapewnia doskonałą odporność na warunki atmosferyczne oraz wysoką wytrzymałość mechaniczną. **Klasa palności wersje z UL 94 V-0 gwarantują bezpieczeństwo w przypadku kontaktu z ogniem. **Łatwość montażu: Przepusty T-GET M pasują do otworów typu M i są przystosowane do montażu w obudowach o grubości od 1 do 5 mm oraz 1,2-5,2 mm, co zapewnia szybki i prosty montaż bez konieczności użycia dodatkowych narzędzi. ***Specyfikacja techniczna: Stopień ochrony: IP67 – pełna ochrona przed kurzem i wnikaniem wody przy zanurzeniu od 0,15 m do 1,0 m. **Materiał: Wykonane z elastomeru termoplastycznego (TPE) – wytrzymałość i elastyczność w różnych warunkach. **Klasa palności: wersje z UL 94 V-0 – wysoka odporność na działanie ognia, zapewniająca maksymalne bezpieczeństwo instalacji. **Grubość ścianki obudowy: Odpowiednie do montażu w obudowach o grubości od 1 do 5 mm ora 1,2 -5,2 mm. **Dostępne rozmiary: Dla przewodów o średnicy od 3 do 60 mm, co pozwala na dopasowanie przepustów do różnorodnych instalacji. **Zakres temperatury pracy: Od -40 °C do +100 °C – niezawodność działania w ekstremalnych warunkach klimatycznych. *** Zastosowanie: Przepusty jednootworowe T-GET M (IP67) to idealne rozwiązanie do instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych oraz przemysłowych. Doskonale sprawdzają się w miejscach, gdzie wymagana jest wysoka szczelność i ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Dzięki podwójnemu uszczelnieniu i uniwersalnej konstrukcji, przepusty T-VET zapewniają niezawodność i elastyczność w każdej sytuacji. Postaw na przepusty jednootworowe T-GET M (IP67) i zapewnij swoim instalacjom najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa, niezależnie od warunków!

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
26 - 35 mm
Do ściany o grubości
1 - 5 mm
Długość całkowita
39.7 mm
Liczba kabli
1 - 1
Rozmiar gwintu metrycznego
50
Zakres temperatury pracy
-40 - 100 °C
Średnica otworu
50 mm
Rozmiar gwintu PG
[NA]
Kolor
Czarny
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP67
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Gazoszczelność
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Okrągły
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Wersja narożna
Nie
Wkładka do dławnicy kablowej
Nie
Wodoszczelność
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar