SMH4 1,5-16 Mufa termokurczliwa przelotowa 4-żył.CELLPACK

files/fotob/1351289.jpg.
SMH4 1,5-16 Mufa termokurczliwa przelotowa 4-żył.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PRODUKTY TERMOKURCZLIWE NN
Nr Katalogowy: 
145249
Kod EAN: 
4010311000251
Symbol Sonepar: 
P01275119
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Termokurczliwa mufa przelotowa do kabli i przewodow polimerowych nie opancerzonych

Dane techniczne

Liczba przewodów
4
Nominalny przekrój przewodu
1.5 - 16 mm2
Model
Termokurczliwy
Odpowiednie do
N(A)YY
Zakres napięć
0,6/1 kV
Bezhalogenowe
Tak
Z ekranem koncentrycznym
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
427550

SRC1 6,4/3,2-1/4 transparentny Rura termokurczliwa...

SRC1 6,4/3,2-1/4 transparentny Rura termokurczliwa cienkościenna
Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
427611

SRC1 76,2/38,1-3 czarny Rura termokurczliwa...

SRC1 76,2/38,1-3 czarny Rura termokurczliwa cienkościenna
Brak zdjęcia
Porównaj
CELLPACK
427560

SRC1 9,5/4,7-3/8 transparentny Rura termokurczliwa...

SRC1 9,5/4,7-3/8 transparentny Rura termokurczliwa cienkościenna
SMH 18-24 (1,5-2,5) Mufa termokurczliwa przelotowa kab.sygn.18-24-żył.
Porównaj
CELLPACK
427245

SMH 18-24 (1,5-2,5) Mufa termokurczliwa przelotowa...

SMH 18-24 (1,5-2,5) Mufa termokurczliwa przelotowa kab.sygn.18-24-żył.
SMH 7-10 (1,5-2,5) Mufa termokurczliwa przelotowa kab.sygn.7-10-żył.
Porównaj
CELLPACK
427265

SMH 7-10 (1,5-2,5) Mufa termokurczliwa przelotowa...

SMH 7-10 (1,5-2,5) Mufa termokurczliwa przelotowa kab.sygn.7-10-żył.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar