VW3L30001R150 Przewód zasil.STAK 15m IcLA3SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1534784.jpg.
VW3L30001R150 Przewód zasil.STAK 15m IcLA3
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM ILA, ILE, ILS
Nr Katalogowy: 
VW3L30001R150
Kod EAN: 
3389118367609
Symbol Sonepar: 
P01393460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód zasilania ów LXM IcLA 15,0m. Gama produktów: napęd zintegrowany Lexium - Typ produktu lub komponentu : kabel do podłączenia zasilania - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: kabel - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: dla napędów z przemysłowymi przyłączami do źródła zasilania - długość kabla: 15 m

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LEXIUM ILS KROKOWY  24 48V ETHCAT Silnik krokowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ILS2E853PC1A0

LEXIUM ILS KROKOWY 24 48V ETHCAT Silnik...

LEXIUM ILS KROKOWY 24 48V ETHCAT Silnik krokowy
LEXIUM ILS KROKOWY  24 48V ETHCAT Silnik krokowy
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ILS2E571PC1A0

LEXIUM ILS KROKOWY 24 48V ETHCAT Silnik...

LEXIUM ILS KROKOWY 24 48V ETHCAT Silnik krokowy
LEXIUM PROFIBUSDP BL 24-36V 3.1N Napęd z silnikiem krokowym
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ILE1B661PB1A1

LEXIUM PROFIBUSDP BL 24-36V 3.1N Napęd z...

LEXIUM PROFIBUSDP BL 24-36V 3.1N Napęd z silnikiem krokowym
LEXIUM ILS KROKOWY 24 48V MODTCP Napęd z silnikiem krokowym
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ILS2T571PB1A0

LEXIUM ILS KROKOWY 24 48V MODTCP Napęd z...

LEXIUM ILS KROKOWY 24 48V MODTCP Napęd z silnikiem krokowym
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar