1FL60421AF612LB1 400V 0,4kW 3000obr SERVO SILNIKSIEMENS

files/fotob/1107014.png.
1FL60421AF612LB1 400V 0,4kW 3000obr SERVO SILNIK
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1FL60421AF612LB1
Symbol Sonepar: 
P01653747
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 3AC 400 V Pn=0.4 kW Nn=3000 rpm M0=1.9 Nm MN=1.27 Nm Shaft height 45 mm, with angle plug absolute encoder 20-bits (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N with holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70 & V90