GBK0400660E Zestaw adaptacyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/503184.jpg.
GBK0400660E Zestaw adaptacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LEXIUM ILA, ILE, ILS
Nr Katalogowy: 
GBK0400660E
Kod EAN: 
3606480397721
Symbol Sonepar: 
P00750735
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Zestaw adaptacyjny GBX-GBY40 ILE1_661. Zgodność gamy: Lexium ILE - Typ produktu lub komponentu : zestaw adaptacyjny - skrócona nazwa urządzenia: GBK - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: wyposażenie — adapter - Zgodność produktu: ILE - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: do montażu silnika i przekładni - skład zestawu: króciec końcówki wału, płytka króćca, wkręty i śruby do montażu - średnica zewnętrzna przekładni: 40 mm

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Napęd Lexium 1.62Nm 24…48V Ethernet/IP Napęd Lexium 1.62Nm 24…48V Ethernet/IP
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ILA2K572PC1F0

Napęd Lexium 1.62Nm 24…48V Ethernet/IP Napęd...

Napęd Lexium 1.62Nm 24…48V Ethernet/IP Napęd Lexium 1.62Nm 24…48V Ethernet/IP
LEXIUM ILA SERWOSILNIK 24-48V ETH-IP HAM Silnik
Klub Liderów
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ILA2K571PC1F0

LEXIUM ILA SERWOSILNIK 24-48V ETH-IP HAM...

LEXIUM ILA SERWOSILNIK 24-48V ETH-IP HAM Silnik
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar