This shielded power cordset enables connection between Lexium stepper drive SD3 and 3-phase stepper motor BRS3. It is equipped with one 8-way M23 connector for synchronous motor side and one free end for variable speed drive side. It is equipped with one circular connector at motor end and a free end. It is 3 meters long
Dane techniczne
Długość
3 m
Liczba żył
4
Napięcie znamionowe
200 - 600 V
Odporność temperaturowa
-40 - 80 °C
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Kolor zewnętrznej powłoki
Czarny
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Końcówka tulejkowa
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Połączenie 1
Wtyczka profilowana
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Stopień ochrony (IP)
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
Brak
Przewód spiralny
Nie
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Brak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
Brak
Olejoodporne (zgodnie z EN 60811-2-1)
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
Brak
System złączy wtykowych zależny od systemu instalacji