LLP400H100 Łuk przegubowyBAKS

files/fotob/1432444.jpg.
LLP400H100 Łuk przegubowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
113440
Kod EAN: 
5900993049930
Symbol Sonepar: 
P00527510
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TRP600H100 Trójnik redukcyjny
Porównaj
114660
TRP600H100 Trójnik redukcyjny
TRP500H100 Trójnik redukcyjny
Porównaj
114650
TRP500H100 Trójnik redukcyjny
CZKPP600H100 Czwórnik korytka
Porównaj
115614
CZKPP600H100 Czwórnik korytka
CZKPP500H100 Czwórnik korytka
Porównaj
115514
CZKPP500H100 Czwórnik korytka
KRLP400H100 Kolanko redukcyjne lewe

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
114240
KRLP400H100 Kolanko redukcyjne lewe
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKP600H100 Trójnik korytka
Porównaj
112660
TKP600H100 Trójnik korytka
TKDP600H100 Trójnik dostawny
Porównaj
112602
TKDP600H100 Trójnik dostawny
TKDP500H100 Trójnik dostawny
Porównaj
112502
TKDP500H100 Trójnik dostawny
KCP600H100/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
7.94 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
59800 mm²
Szerokość
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
110860
KCP600H100/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKP400H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
112240
KKP400H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
TKP400H100 Trójnik korytka
Porównaj
112640
TKP400H100 Trójnik korytka
TKDP400H100 Trójnik dostawny

Dane techniczne

Promień wewnętrzny
140 mm
Szerokość odgałęzienia
400 mm
Wysokość korytka kablowego
100 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
112402
TKDP400H100 Trójnik dostawny
Szybki podgląd: Opis i parametry
KKBP400H100 Kolanko 90st

Dane techniczne

Grubość materiału
1.5 mm
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Porównaj
116240
KKBP400H100 Kolanko 90st
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKPP600/500H100 Redukcja prawa
Porównaj
115260
RKPP600/500H100 Redukcja prawa
KCP400H100/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
5.94 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
39800 mm²
Szerokość
400 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
110840
KCP400H100/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKPP500/400H100 Redukcja prawa
Porównaj
115250
RKPP500/400H100 Redukcja prawa
KOP300H100/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
4.84 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
29800 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
111230
KOP300H100/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBP300H100/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
6.11 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
29800 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
112030
KBP300H100/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KCP300H100/3N Korytko perforowane

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
4.86 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
1.5 mm
Przekrój użyteczny
29800 mm²
Szerokość
300 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Tak
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Tak
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Zintegrowany łącznik
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
110830
KCP300H100/3N Korytko perforowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBP200H100/3 Korytko pełne

Opis produktu

Prowadzenie trasy kablowej; Łączenie koryt tylko za pomocą łączników (brak wycięcia w burcie koryta

Dane techniczne

Ciężar
4.96 kg/m
Długość
3000 mm
Grubość materiału
0.7 mm
Przekrój użyteczny
19800 mm²
Szerokość
200 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Inne
Perforacja boczna
Nie
Materiał
Stal
Perforacja montażowa w części dolnej
Nie
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Bez łącznika
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Z pokrywą
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Model szerokorozpiętościowy
Nie
Układ otworów montażowych NATO
Nie
Porównaj
112020
KBP200H100/3 Korytko pełne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar