1088-07 OtwornicaKAISER

files/fotob/229171.jpg.
1088-07 Otwornica
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
WERKZEUG
Nr Katalogowy: 
1088-07
Kod EAN: 
4013456536159
Symbol Sonepar: 
P01332152
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Werkzeug Hartmetall-Fräser 180 Ø 68mm Arbeitstiefe 70mm, 10mm Bohrfutter Zentrierhilfe erforderlich (1090-68)

Dane techniczne

Średnica wiertła centrującego
8 mm
Do aluminium
Nie
Do drewna
Tak
Do metali nieżelaznych
Nie
Do mosiądzu
Nie
Do płyt gipsowo - kartonowych
Tak
Do stali
Nie
Do stali szlachetnej
Nie
Do tworzywa sztucznego
Tak
Do włókna szklanego
Nie
Do żeliwa
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

1090-68 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych

Opis produktu

Werkzeug Zentrierhilfe Ø 68mm kombinierbar für 71mm Normabstand für Hartmetall Fräser 180
Porównaj
1090-68
1090-68 Wyposażenie dodatkowe do puszek podtynkowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar