512x360x137mm Skrzynka do przechowywania TRADEFORCETRADEFORCE

files/fotob/1982580.jpg.
512x360x137mm Skrzynka do przechowywania TRADEFORCE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
0122890001
Kod EAN: 
7630268418588
Symbol Sonepar: 
P10204495
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przezroczyste pudełko plastikowe z możliwością sztaplowania Pudełko długie (2 szt.): 240 x 98 x 107 mm Pudełko małe (8 szt.): 117 x 98 x 107 mm Wytrzymałe metalowe zatrzaski Wymiary: 512 x 360 x 137 mm Materiał: przezroczysta górna pokrywa z PP + PC Pudełko do sztaplowania z numerami 012289002, 012289003, 012289004

Dane techniczne

Dopuszczalne obciążenie
25 kg
Pojemność
15.05 l
Szerokość wewnętrzna
480 mm
Szerokość zewnętrzna
512 mm
Wysokość wewnętrzna
98 mm
Wysokość zewnętrzna
137 mm
Głębokość wewnętrzna
320 mm
Głębokość zewnętrzna
360 mm
Z zamkiem
Tak
Kolor
Inne
Materiał
Tworzywo sztuczne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Możliwość zestawiania kaskadowego
Tak
Przezroczysty
Tak
Z pokrywą
Tak
Z uchwytem
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar