DIAMANT PLUS 160mm Szczypce uniwersalneCIMCO

files/fotob/13297.jpg.
DIAMANT PLUS 160mm Szczypce uniwersalne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100334
Kod EAN: 
4021103003343
Symbol Sonepar: 
P00394324
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Szczypce uniwersalne. DIN ISO. Przegub wpuszczany z indukcyjnie hartowaną, precyzyjną krawędzią tnącą. Do wszystkich rodzajów przewodów instalacyjnych oraz strun fortepianowych. Wykonane ze specjalnej stali narzędziowej, z lekko stożkowymi, ząbkowanymi powierzchniami chwytnymi i ząbkowanym wgłębieniem

Dane techniczne

Długość
160 mm
Z izolacją
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wystające ostrza
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

0,5-16mm2 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Szczypce do zaciskania okuć. Dźwigniowe, z mechanizmem zapadkowym i regulowanym blokadą (zwolnienie punktu nacisku). Szczypce zaciskowe trapezowe 0,5-16 mm², długość 220 mm

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 16 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
106120
0,5-16mm2 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
0,5-2,5mm2 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Szczypce do zaciskania końcówek izolowanych i nieizolowanych oraz końcówek podwójnych. Zakres od 0,25 mm² do 2,5 mm²

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 2.5 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Zacisk grzebieniowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Nie
Porównaj
101906
0,5-2,5mm2 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
DIAMANT PLUS 200mm Szczypce boczne

Opis produktu

Szczypce boczne 200 mm, DIN ISO. Wpuszczany przegub z indukcyjnie hartowaną, precyzyjną krawędzią tnącą. Przeznaczone do wszystkich rodzaju przewodów intalajnych oraz strun fortepianowych

Dane techniczne

Długość
200 mm
Model/kształt/forma
Ciężkie obcinaczki boczne
Z izolacją
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Do zdejmowania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Porównaj
100528
DIAMANT PLUS 200mm Szczypce boczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar