FLATCABLE 14 Ściągacz izolacjiJOKARI

files/fotob/1193799.jpg.
FLATCABLE 14 Ściągacz izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
JO30140
Kod EAN: 
4011391301405
Symbol Sonepar: 
P01338104
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściągacz JOKARI do wszystkich standardowych kabli okrągłych i płaskich z izolacją PCW. Dodatkowe ostrze do cięcia wzdłużnego. Nie wymaga regulacji głębokości cięcia. 3 karby ściągające z oporem do odizolowywania poszczególnych żył. Zaczep na kieszeń.
max. 12 mm
AWG 18 | 16 | 14
mm² 0,8 | 1,5 | 2,5

Ściągacze do okablowania
Ściągacze JOKARI do okablowania to wygodne i skuteczne narzędzia, a zatem są nieodzowne na każdym placu budowy. Imponują wręcz łatwością użycia i bardzo wysoką jakością. Oryginalne ściągacze JOKARI to praca bez wysiłku nawet w ograniczonej przestrzeni lub trudno dostępnych miejscach.

Firma Jokari od przeszło 35 lat pełni rolę zasłużonego lidera wśród producentów wysokiej jakości narzędzia ręcznych do odizolowywania kabli. W szerokiej gamie produktów Jokari można znaleźć aż 20 typów nożyków zapewniających bezpieczne, szybkie i wygodne usunięcie izolacji z kabli o przeróżnym kształcie i rodzaju. Charakterystyczna trwałość i czystość cięcia narzędzi Jokari to efekt pokrycia ostrz azotkiem tytanu.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar