FLEXBOX Wkrętak grzechotkowyHAUPA

files/fotob/361066.jpg.
FLEXBOX Wkrętak grzechotkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
104030
Kod EAN: 
4011923589004
Symbol Sonepar: 
P01475060
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkrętak grzechotkowy FlexBox Mocne, czarne pudełko z polipropylenu, zawias szpilkowy na całej długości gwarantuje najwyższą stabilność. Wkrętak grzechotkowy prawo/lewo. Przestawny kąt roboczy 180°. Zestaw bitów do zabezpieczeń i specjalnych najwyższej jakości S2! Uchwyt wkrętowy z szybkim wyrzutem i dwukomponentowa rękojeść zapewniają pewną i wygodną pracę. Ergonomiczny kształt i strefy miękkie w miejscach nacisku umożliwiają łatwe wkręcanie. Z otworem do zawieszania. Tylko do bitów 1/4" = 50 mm. Zawartość: 1/4" 50 mm Power bits SL: 4, 6 1/4" 50 mm Power bits PZ: 1, 2 1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 + 2 1/4" 50 mm Power bits heks. H5, H6 1 szt. wkrętak grzechotkowy „FlexPlus“

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
9
Liczba grzechotek
1
Liczba kluczy imbusowych
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
2
Magnetyczny
Nie
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Opakowanie
Skrzynka z tworzywa sztucznego
Mechanizm mocowania
Sześciokątny (heksagonalny)
Głowica szybkiej wymiany
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar