Głowica hydrauliczna do końcówek i złączek:
• rurowych Cu i Al na żyłach kabli i przewodów (matryce UX) 300 ÷ 625 mm2
Służy do intensywnych prac instalatorskich.
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatami hydraulicznymi:
AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.
Maksymalna średnica zewnętrzna końcówki (złączki): Ø 52 mm
Matryce zaciskowe - tabela poniżej.
Długość: 340 mm; Masa (bez matryc): 9,5 kg; Nacisk: 190 kN;
Ciśnienie robocze: 630 bar