LCD 12-690VAC Wskaźnik napięciaCIMCO

files/fotob/228179.jpg.
LCD 12-690VAC Wskaźnik napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
111429
Symbol Sonepar: 
P01154031
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Tester napięcia AC/DC, do 690 V, z wyświetlaczem LED i LCD. Test ciągłości z wyświetlaczem optycznym i akustycznym; zintegrowany test jednobiegunowy; automatyczne wykrywanie biegunowości; jasny wyświetlacz LED; zintegrowana latarka; odporna na uderzenia, nowoczesna obudowa; ochrona końcówki testowej. Wyświetlacz: 12 diod LED (+12 V, -12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V), test unipolarny, test ciągłości, ELV, pole wirujące L/P. Zakres napięcia 12 - 690 V AC/DC. Automatyczne wyświetlanie polaryzacji; zakres częstotliwości AC, 40 - 400 Hz. Pobór prądu < 3,5 mA, test jednobiegunowy > 90 690 V AC. Optyczny i akustyczny test ciągłości, kategoria pomiarowa: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, stopień ochrony: IP 64. Testowane zgodnie z EN 61010, EN 61243-3:2010, certyfikat TÜV/GS. Kategoria przepięciowa CAT III/IV, długość kabla: 1,2 m

Dane techniczne

Zakres pomiarowy napięcia
12 - 690 V
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Wskaźnik napięcia
LED/LCD
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Podświetlenie punktu pomiaru
Nie
Rodzaj testu
2-biegunowy
Zasilanie
Bateria (akumulator)

Produkty powiązane i akcesoria

13-elem. Zestaw śrubokrętów

Opis produktu

Komplet wkrętaków VDE ELEKTRO-MEGA-DRIVE-13 sztuk Wrętak VDE płaski 75x2,5 mm, 100x3,0 mm, 100x4,0 mm, 125x5,5 mm. Wkrętak krzyżakowy VDE PH 1x80 mm, PH 2x100 mm, PZ 1x80 mm, PZ 2x100 mm. Wkrętak VDE Torx T10, T15, T20, T25. Próbnik napięcia VDE

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
13
Liczba wkrętaków Torx
4
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
4
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Brak
Porównaj
117000
13-elem. Zestaw śrubokrętów
Szybki podgląd: Opis i parametry
WOLT-STIK Przyrząd kontrolny

Opis produktu

Tester napięcia VoltFix. Bezdotykowe, optyczne i akustyczne wykrywanie napięć AC. Szybka i dokładna lokalizacja przerw w odsłoniętych przewodach. Kompaktowa, poręczna konstrukcja, która zmieści się w każdej kieszeni. Szeroki zakres zastosowań. W komplecie kable i dwie baterie 1,5 V

Dane techniczne

Zakres pomiarowy napięcia
50 - 600 V
Rodzaj testu
1-biegunowy
Podświetlenie punktu pomiaru
Nie
Podświetlany wyświetlacz LCD
Nie
Wskaźnik kolejności faz
Nie
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Tak
Obciążenie wewnętrzne
Nie
Wskaźnik napięcia
LED
Ochrona przeciwprzepięciowa
Nie
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Obciążenia dołączane
Nie
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Nie
Porównaj
111460
WOLT-STIK Przyrząd kontrolny
Szybki podgląd: Opis i parametry
10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt

Opis produktu

Zestaw bitów - 10 sztuk. Uniwersalny uchwyt do śrub z rowkiem 4-5, 5-7mm szerokości; do śrub Phillips Ph1-Ph2-Ph3; do śrub Phillips Pozidriv Pz1 - Pz2 - Pz3

Dane techniczne

Liczba końcówek PH
3
Liczba końcówek PZ
3
Liczba końcówek płaskich
3
Łączna liczba końcówek
9
Z magnetycznym uchwytem
Tak
Porównaj
114604
10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar