NMZS 50 1000V Nóż monterski ze stopkąERKO

files/fotob/169851.jpg.
NMZS 50 1000V Nóż monterski ze stopką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NMZS_50
Kod EAN: 
5902846505334
Symbol Sonepar: 
P01146674
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nóż monterski ze stopką do odizolowywania przewodów i ergonomiczną dwukomponentową rękojeścią. Cechy szczególne: • nieosłonięte ostrze ze stali nierdzwnej zakończone stopką ułatwiajace odizolowywanie przewodów • dodatkowe ostrze na przedniej części noża pozwalające na rozcinanie przewodów w dwie strony • kaptur ochronny na ostrze • długość ostrza: 50 mm Długość: 200 mm UWAGA: możliwość pracy pod napięciem do 1000V Masa: 100 g

Dane techniczne

Długość całkowita
200 mm
Długość ostrza
50 mm
Z blokadą
Nie
Nóż monterski
Tak
Możliwość wysuwania
Nie
Nóż sprężynowy
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Ze skrobakiem
Tak
Ze stopką prowadzącą
Tak
Kształt klingi
Sierpowy
Materiał ostrza
Stal szlachetna
Z pokrywą ochronną
Tak
Nóż do tapet
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Model składany
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar