Nożyce do cięcia i odizolowywania:
• kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych
• średnica zewnętrzna do 15 mm
• przekrój do 50 mm2
Cechy szczególne:
• ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie
i szlifowanej
• cięcie bez gniecenia i deformacji kabla
UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą
stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.
Długość: 170 mm; Masa: 210 g