Stanowisko do precyzyjnego cięcia, gięcia, otworowania, wciskania nakrętek, odsadzania
szyn Al i Cu:
• szerokość szyny 30 ÷ 125 mm
• grubość szyny 5 ÷ 12 mm
• kąt gięcia do 90°
Cechy szczególne:
• wyposażone w panel dotykowy LED zaprogramowany w językach: polskim,
rosyjskim, angielskim, niemieckim i czeskim (inne na zamówienie)
• wyposażone w programowalny, elektroniczny czujnik kąta gięcia (dokładność ustawienia 1°)
• wyposażone w liniały pomiarowe umożliwiające pozycjonowanie z dokładnością 0,1mm
• precyzyjna regulacja wysokości głowicy wykonującej otwory (dokładność 0,2 mm)
• wykonywanie otworów okrągłych i owalnych bez gratu
• cięcie szyn bez gratu
• wbudowany niezawodny napęd hydrauliczny
• automatyczna identyfikacja zainstalowanego oprzyrządowania
• korekta kąta gięcia uwzględniająca elastyczność szyny
• elektroniczny pomiar długości ciętej szyny (do 6 m)
• elektroniczny pomiar długości giętej i otworowanej szyny (do 0,5 lub 1,2 m)
• powtarzalność odsadzania szyn
• dodatkowy blat boczny
• pochylany i obracany panel dotykowy
• wyposażone w gniazdo sterujące
• wyposażone w dodatkowe przyłącze do głowic produkcji ERKO
(przewód hydrauliczny z szybkozłączem PM 630 bar)
Wymiary całkowite (DxSxW): 1400x930x1420 mm;
Masa z wyposażeniem standardowym 355 kg; Ciśnienie robocze: 630 bar.
Zasilanie: 3 x 400V/230V; 1,4 kW lub 1 x 230V
Stanowisko do obróbki szyn prądowych SH 800PLC
Docisk szyny podczas cięcia. Wycinanie otworów
SH 403, SH 404, SH 409.
Przycisk sterujący gilotyną do cięcia szyn. Dodatkowy zderzak szyny, zapewniający
wykonywanie prostopadłego cięcia.
Odsadzanie SH