SP EVO7 Blade Kit-MIX różne Ostrze nożaHELLERMANN TYTON

files/fotob/811924.jpg.
SP EVO7 Blade Kit-MIX różne Ostrze noża
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVO
Nr Katalogowy: 
110-70106
Kod EAN: 
4031026441245
Symbol Sonepar: 
P01397522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Szybka i precyzyjna obsługa przy minimalnym wysiłku (mechanizm TLC). Wygodna i łatwa regulacja siły zaciągania. Wysmuklona przednia część narzędzia ułatwiająca pracę w ograniczonej przestrzeni. Obudowa wykonana ze sprężystego, lekkiego kompozytu poliestrowego, wzmocnionego włóknem szklanym. Dostępne dwie wersje, ze standardowym skokiem dźwigni (90 mm) lub ze skróconym skokiem dźwigni (80 mm). Elementy do mocowania wiązek są wykorzystywane w wielu sektorach rynku, takich jak: MOTORYZACJA TELEKOMUNIKACJA TECHNIKA LOTNICZA I ASTRONAUTYCZNA KOMPUTERY / URZĄDZENIA PERYFERYJNE SPRZĘT PRZEMYSŁOWY ELEKTRONIKA UŻYTKOWA ELEKTRONIKA W TRANSPORCIE ELEKTRONIKA MEDYCZNA OPRZYRZĄDOWANIE SPRZĘT FIRMOWY/BIUROWY

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-70130

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania...

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-77001

EVO7i-MET/PL-BU niebieski Narzędzie do zaciągania...

EVO7i-MET/PL-BU niebieski Narzędzie do zaciągania opasek kablowych
EVO9SP-MET/PL-BK/RD Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 13,5 mm
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-80003

EVO9SP-MET/PL-BK/RD Ręczne narzędzie do zaciągania...

EVO9SP-MET/PL-BK/RD Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 13,5 mm
European EVO9 tool-MET/PL-BK/RD czerwony Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-80002

European EVO9 tool-MET/PL-BK/RD czerwony...

European EVO9 tool-MET/PL-BK/RD czerwony Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych