START UP MAX Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/373072.jpg.
START UP MAX Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220268
Kod EAN: 
4011923587536
Symbol Sonepar: 
P01553645
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Start-up Max Walizka z tworzywa twardego, czarna, 2 blaty narzędziowe, czasza spodnia z różnymi przegródkami, wyposażona w 24 narzędzi. Walizka 220028. Śrubokręt dla elektryków płaski 2K-VDE 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm Śrubokręt krzyżakowy 2K-VDE PH, rozmiar 1 + 2 Kombinerki 2K-VDE 180 mm* Szczypce telefoniczne odgięte 2K-VDE, 200 mm* Obcinak boczny 2K-VDE 160 mm* Obcinak do kabli 2K-VDE 160 mm Nóż do cięcia kabli 2K-VDE, proste ostrze Szczypce do zdejmowania izolacji Super Plus 0,2 - 6 mm² Narzędzie do zdejmowania osłon 8 - 28 mm² Miernik napięcia Profi LEDplus II 3 - 1.000 V Szczypce do zaciskania tulejek 0,25 - 2,5 mm² Końcówki tulejkowe w dozowniku kolor serii III DIN Komplet kluczy płasko oczkowych 8 elem. Zestaw imbusów 9-elem. z głowicą kulkową, 1,5 - 10 mm, super długie Klucz do szafek rozdzielczych HUPkey Latarka LED PenTorch Piła ręczna ze sztywnym uchwytem Młotek ślusarski 300 g Ołówek ciesielski Taśma zwijana 3 m * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
24
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar