Typ woltomierz trójfazowy
Napięcie zasilania 80÷500 V AC
Wyświetlacz 3× 3-cyfrowy, 7-segmentowy LED
Częstotliwość zasilania 50÷60 Hz
Dokładność wskazań 2% (±1 cyfra)
Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Pobór mocy 5 VA, 1 W
Temperatura pracy -5÷40°C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20