0,5-16mm2 Szczypce zaciskoweCIMCO

files/fotob/918866.jpg.
0,5-16mm2 Szczypce zaciskowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
101945
Symbol Sonepar: 
P01718792
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych. Praska doczołowa. Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych do 16 mm². Regulowany zakres prasowania za pomocą przełącznika 0,5 mm² do 6 mm² i 6 mm² do 16 mm².  Końcówki podwójne - od 2 x 0,5 do 2 x 6 mm². Przeznaczona do wszystkich rodzajów przewodów instalacyjnych.  Prasowanie kwadratowe 0,5 mm² - 16 mm²

Dane techniczne

Długość
290 mm
Przekrój
0.5 - 16 mm2
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Kwadratowy

Produkty powiązane i akcesoria

0,08-10mm2 Szczypce zaciskowe

Opis produktu

Szczypce do zaciskania końcówek od 0,08 do 10 mm². Automatyczne dopasowanie zacisku do przekroju przewodu. Zacisk kwadratowy

Dane techniczne

Długość
180 mm
Przekrój
0.08 - 10 mm2
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Kwadratowy
Porównaj
101920
0,08-10mm2 Szczypce zaciskowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
0,5-6mm2 Praska ręczna do izolowanych końcówek

Opis produktu

Szczypce zaciskowe z dźwignią, z mechanizmem zapadkowym i regulowanym blokadą (zwolnienie punktu nacisku). Zakres pracy: 0,5 mm²- 6 mm². Długość narzędzia: 220 mm

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Porównaj
106144
0,5-6mm2 Praska ręczna do izolowanych końcówek
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLICK & CRIMP Szczypce systemowe
Porównaj
106052
CLICK & CRIMP Szczypce systemowe
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar