Szczypce uniwersalne, DIN ISO, z płaskimi szczękami i wystającą krawędzią tnącą. Dobry chwyt dzięki antypoślizgowej, nieprzywierającej powierzchni, nawet gdy jest mokra i brudna. Powierzchnia chwytna odporna na: temperaturę, wstrząsy elektryczne i wibracje, a także na słoną wodę, olej i wiele chemikaliów. Mocne, krótkie szczęki z fasetami i wgłębieniem, ząbkowane powierzchnie chwytne, z wystającymi krawędziami tnącymi do cięcia płaskiego
Dane techniczne
Długość
200 mm
Z izolacją
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Wystające ostrza
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Wielofunkcyjne narzędzie Duo Crimp służące do cięcia przewodów, zdejmowania ich izolacji oraz zaciskania tulejek nieizolowanych i izolowanych. Obcinaki boczne do 6 mm²; przewody jednodrutowe do 4 mm². Zakres zaciskania: 0,5-2,5 mm² oraz 4 - 6 mm²
Szczypce do zdejmowania izolacji z przewodów giętkich i jednodrutowych od 0,08-6 mm². Ustawianie automatyczne, regulowana długość zdejmowania izolacji od 4-18mm
Narzędzie do ściągania izolacji przewodów typu linka/drut. Ergonomiczny kształt. Regulowany ogranicznik wzdłużny od 6,0 mm² do 15,0 mm². Automatyczne dopasowanie do przekroju od 0,2 mm² do 6,0 mm². Stabilny, łatwy w obsłudze obcinak