100mm 60kV Hydrauliczny zestaw do cięciaHAUPA

files/fotob/373050.jpg.
100mm 60kV Hydrauliczny zestaw do cięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
216416
Kod EAN: 
4011923178888
Symbol Sonepar: 
P10148381
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Hydrauliczny zestaw do cięcia bezpiecznego W skład zestawu wchodzą:
nożyce hydrauliczne z 10 m wężem wysokociśnieniowym, szczelne sprzęgło i uziemienie zgodnie z EN 50340
pompa z podwójnym tłokiem na stojaku z dzwignią uruchamianą nożnie
metalowa skrzynka
urządzenie napełnione specjalnym olejem – gotowe do pracy

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
120 mm
Z izolacją
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Głowica hydrauliczna z pompą nożną
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Izolacja do 1000 V
Nie
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do plecionych linek stalowych
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Wymienne noże tnące
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar