Zestaw do przeciągania z włókna szklanego W torbie z nylonu. Zakres dostawy: Długość pręta przeciągającego: 10 m 2 pręty Ø 6 mm białe 6 prętów Ø 5 mm zółte 2 pręty Ø 4 mm zielone Dodatki: 1 hak, 1 łańcuszek, 1 magnes, 1 gruszka początkowa, 1 główka wiodąca, LED latarka