120050 Nóż monterskiCIMCO

files/fotob/918316.jpg.
120050 Nóż monterski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
120050
Kod EAN: 
4021103200506
Symbol Sonepar: 
P00054742
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Rękojeść noża wykonana z tworzywa sztucznego, odpornego na uderzenia. Ostrze ze skrobakiem okrągłym i trójkątnym, jednoczęściowe

Produkty powiązane i akcesoria

120052 Nóż monterski

Opis produktu

Nóż do kabli, z drewnianymi osłonami. Ostrze ze skrobakiem jednoczęściowym, specjalnie do obróbki izolacji kabli o dużych średnicach
Porównaj
120052
120052 Nóż monterski
Szybki podgląd: Opis i parametry
120054 Nóż monterski

Opis produktu

Nóż do kabli z drewnianymi osłonami, ostrzem i rozwiertakiem. Przeznaczony do prac przy izolacjach kabli o dużej średnicy
Porównaj
120054
120054 Nóż monterski
Szybki podgląd: Opis i parametry
SUPER 4 PLUS Ściągacz izolacji

Opis produktu

Narzędzie do ściągania izolacji przewodów typu linka/drut. Ergonomiczny kształt. Regulowany ogranicznik wzdłużny od 6,0 mm² ​​do 15,0 mm². Automatyczne dopasowanie do przekroju od 0,2 mm² do 6,0 mm². Stabilny, łatwy w obsłudze obcinak

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 6 mm2
Zakres odizolowania - średnica
6 - 15 mm
Z izolacją
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Porównaj
100780
SUPER 4 PLUS Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar