Nożyczki dla elektryków. Ostrza ze stopu wanadowo-molibdenowego ze stali nierdzewnej VA, twardość HRC 58-60. Jedno ostrze drobno ząbkowane, wzmocnione włóknem szklanym, odporne na uderzenia. 2-komponentowe plastikowe uchwyty, długość całkowita 140 mm, długość ostrza 47 mm. Do cięcia i zdejmowania izolacji z przewodów i kabli o średnicy do 22 mm, do cięcia taśmy izolacyjnej, opasek zaciskowych i innych materiałów
Dane techniczne
Długość
140 mm
Model
Nożyce uniwersalne
Rodzaj ostrza
Ząbkowany
Z przecinakiem drutu
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Nożyce do kabli. Ostrza ze stali nierdzewnej 3 mm; uchwyty z tworzywa odpornego na uderzenia; twardość HRC 50 do 54. Nakrętka samozabezpieczająca i podkładka z VA, blokada bezpieczeństwa, samootwieranie sprężyną. Odpowiednie dla osobó zarówno prawo jak i leworęcznych. Do kabli i przewodów...
Nożyce do kabli. Klasyfikacja VDE. Przeznaczone do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo duża wydajność cięcia, wykonane z utwardzonej stali narzędziowej 5 mm; precyzyjnie szlifowane, polerowane krawędzie tnące; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego ze specjalnym ostrzem. Produkt przeznaczony...