Zestaw kluczy nasadowych ze stali chromowo-wanadowej, jakość przemysłowa, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa, czarna skrzynka plastikowa. Zawartość: 1/4”: 12 nasadek 4 - 4, 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm, 1 Grzechotka, 1 Przegub krzyżakowy, 1 Uchwyt nasadowy, 2 przedłużki 50 i 150 mm, 1 Adapter 3/8” x 1/4”, 1 Uchwyt wtykowy, 12 elementów śrubokrętowych: PH 1 i 2, wewnętrznych sześciokątów 3 - 4 - 5 - 6, płaski 5,5 - 7, Tx 20 - 25 - 27 - 30, śrubokręt kontowy 1,25 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 1/2”: 13 nasadek 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm, 1 Grzechotka, 1 Uchwyt nasadowy, 2 przedłużki 75 i 250 mm, 1 Adapter 3/8” x 1/2”, Przegub krzyżakowy, 2 Klucz do świec