1/4 90mm Uchwyt magn.do bitówCIMCO

files/fotob/380142.jpg.
1/4 90mm Uchwyt magn.do bitów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
114502
Kod EAN: 
4021103145029
Symbol Sonepar: 
P00802065
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Magnetyczny uchwyt do bitów z główką kulkową z kątem obrotu do 20 stopni, 1/4 x 90 mm. Przeznaczony do wkręcania w głębokich narożnikach lub innych wąskich przestrzeniach. Z odporną na moment obrotowy tuleją ze stali nierdzewnej, hartowanej, piaskowanej i oksydowanej. Tuleja przesuwna do zwalniania funkcji obrotu, chromowana matowo i z kolorowym pierścieniem. Przegub kulowy 6-punktowy ze stali chromowo-wanadowej, tuleja ze stali nierdzewnej o średnicy 12,0 x 32 mm

Dane techniczne

Kąt wygięcia przegubu
20 °
Z izolacją
Nie
Do bitów
Tak
Wykonanie przelotowe
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Możliwość zmiany kierunku
Nie
Do kluczy nasadowych
Nie
Rozmiar połączenia w calach
1/4 cala
Certyfikat VDE
Nie
Grzechotka stalowa
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

Tx(8) T9-T40 Zestaw kluczy

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
8
Liczba wkrętaków Torx
8
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Inne
Porównaj
110598
Tx(8) T9-T40 Zestaw kluczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
SW 1,5-SW 10 Zestaw kluczy sześciokątnych

Opis produktu

Zestaw kluczy imbusowych, 9 szt. o rozmiarach: 1.5mm; 2mm; 2.5mm; 3mm; 4mm; 5mm; 6mm; 8mm; 10 mm. Z bardzo długim ostrzem z łbem kulistym, wykonany z hartowanej stali specjalnej S2, twardy chrom -platerowana polerowana powierzchnia, zaokrąglone krawędzie, w praktycznym plastikowym uchwycie na torbę...

Dane techniczne

Liczba kluczy
9
Rozmiary
1.5 - 10 mm
Model
Obudowa z tworzywa sztucznego
Okrągła główka prowadząca
Tak
Porównaj
110604
SW 1,5-SW 10 Zestaw kluczy sześciokątnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
110606 Zestaw kluczy sześciokątnych

Opis produktu

Zestaw kluczy imbusowych SPEZIAL, 9-częściowy, od 1,5 do 10 mm. Bardzo długie ostrzea z łbem kulistym, wykonane z hartowanej stali. Dzięki specjalnemu kształtowi klucza można poluzować nawet uszkodzone (zaokrąglone) śruby imbusowe

Dane techniczne

Liczba kluczy
9
Rozmiary
1.5 - 10 mm
Kolor
Inne
Model
Inne
Rodzaj uchwytu
Kątowy (kąt prosty)
Okrągła główka prowadząca
Tak
Porównaj
110606
110606 Zestaw kluczy sześciokątnych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar