145-49VDE-160 Szczypce do ściągania izolacjiNWS

files/fotob/1193943.jpg.
145-49VDE-160 Szczypce do ściągania izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
NW145-49VDE-160
Symbol Sonepar: 
P01371753
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

- izolowane VDE-
- do drutu i skrętki do maks. Ø 5 mm lub 10 mm²
- z regulowaną śrubą dla łatwego dostosowania wymaganej średnicy drutu lub linki
- ze sprężyną otwierającą
- wykonane ze stali narzędziowej, kute i hartowane olejowo
- długość 160 mm

Firma NWS jest wiodącym na świecie producentem profesjonalnych narzędzi ręcznych takich jak kombinerki, obcinaczki, szczypce itp. Przedsiębiorstwo powstało w Niemczech w 1973 roku i na przestrzeni lat dało się poznać jako stabilny i pożądany partner dla wymagających użytkowników, przemysłu i warsztatu.

W trosce o zapewnienie odpowiedniej jakości produkty NWS są wytwarzane wyłącznie w Niemczech a ich jakość stała się znakiem rozpoznawczym marki. Każdy etap produkcji NWS jest bardzo rygorystycznie kontrolowany. Proces wytwarzania jest zgodny a nawet przewyższa najostrzejsze europejskie standardardy i normy min. DIN ISO 9001 czy VDE- DIN EN 60900.

Narzędzia NWS wygrywają w rankingach przeprowadzanych przez poczytne magazyny zajmujące się branżą narzędziową lub majsterkowaniem jak np.Selbst Ist Der Mann. Produkty NWS są objęte 5-letnią gwarancją.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar