206-1403 NÓŻ DO ŚCIĄGANIA IZOLACJIWAGO

files/fotob/1410596.jpg.
206-1403 NÓŻ DO ŚCIĄGANIA IZOLACJI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
206-1403
Kod EAN: 
4055143835930
Symbol Sonepar: 
P10074993
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nóż do ściągania izolacji zewnętrznej; do Ø 8 … 28 mm/0.31" do 1.10"; z inteligentnym syst. wymiennych obejm

Dane techniczne

Długość całkowita
167 mm
Z blokadą
Tak
Model składany
Nie
Możliwość wysuwania
Nie
Ze skrobakiem
Nie
Nóż sprężynowy
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Kształt klingi
Haczykowy
Nóż monterski
Tak
Z pokrywą ochronną
Tak
Ze stopką prowadzącą
Nie
Nóż do tapet
Nie

Produkty powiązane i akcesoria

206-1419 Zapasowe ostrze hakowe

Opis produktu

Zapasowe ostrze hakowe
Porównaj
206-1419
206-1419 Zapasowe ostrze hakowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
206-1418 Zapasowy nóż wewnętrzny

Opis produktu

Zapasowy nóż wewnętrzny
Porównaj
206-1418
206-1418 Zapasowy nóż wewnętrzny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar