20 bitów (plus 1 uniwersalny uchwyt) w najpopularniejszych typach i rozmiarach, długość bitu 90 mm. W praktycznym pudełku do transportu i przechowywania. Zawartość: 1 uniwersalny uchwyt na bity z magnesem trwałym, długość 60 mm, po 2 bity krzyżakowe Phillips PH1, PH2, PH3, bity krzyżakowe Pozidriv Pz1, Pz2, Pz3, rozmiar Torx T10-T15-T20-T25
Dane techniczne
Liczba końcówek PH
6
Liczba końcówek PZ
6
Liczba końcówek Torx
8
Łączna liczba końcówek
20
Z magnetycznym uchwytem
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Zestaw bitów - 10 sztuk. Uniwersalny uchwyt do śrub z rowkiem 4-5, 5-7mm szerokości; do śrub Phillips Ph1-Ph2-Ph3; do śrub Phillips Pozidriv Pz1 - Pz2 - Pz3
Izolowany śrubokręt 165 mm, DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak elektryczny Pozidriv PZ 1 x 80 mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego