220171 Walizka serwisowaHAUPA

files/fotob/208279.jpg.
220171 Walizka serwisowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220171
Kod EAN: 
4011923134389
Symbol Sonepar: 
P00808370
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wózek serwisowy do pojazdów hybrydowych 1000 V Walizka twarda, czarna, zamek szyfrowy, 1 przegroda na dokumenty, 2 zamykane zamki, 2 tablice narzędziowe, podstawka z przegródkami, listwa odbojowa dookoła, wysokiej jakości wyposażenie. Walizka 220023. Zawartość: 2K VDE śrubokręt płaski 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm 2K VDE śrubokręt krzyżakowy PH 1,2,3 2K VDE śrubokręt S-Tx 20,25,30 VDE nasadki 3/8“ 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 VDE przedłużka 3/8“ 250 mm VDE grzechotka ze zmiennym kierunkiem 3/8” VDE klucz nastawny 240 mm VDE obcinak do przewodów 230 mm VDE obcinakboczny, mocny 205 mm* VDE obcinakboczny 165 mm* VDE szczypce płaskie 160 mm VDE szczypce telefoniczne 200 mm* VDE kombinerki 205 mm* VDE nóż do przewodów prosta klinga 50 mm Zestaw bezpieczny z torbą i matą samozaciskowe osłony przewodów 12 mm samozaciskowe klemy 10 mm VDE wkładki 3/8” M8, M10, M12 taśma zabezpieczająca czer/biała 500 mm znak niebezpieczne napięcie znak nie włączać znak uwaga możliwość wycieku baterii * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
40
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar