2,5x75 DIN 5265A Śrubokręt płaskiCIMCO

files/fotob/1142347.jpg.
2,5x75 DIN 5265A Śrubokręt płaski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
117121
Kod EAN: 
4021103171219
Symbol Sonepar: 
P01482428
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wkrętak nieizolowany z jasnym, matowym, chromowanym ostrzem. Wykonany z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Rękojeść z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Produkty powiązane i akcesoria

7-elem.+PH Zestaw śrubokrętów izolowanych

Opis produktu

Komplet wkrętaków. 7 sztuk. VDE do śrub z rowkiem 75x2,5; 100x3; 100x4; 125x5,5;. Wkrętak krzyżakowy VDE PH 1x80; tester napięcia VDE wykonany z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowane na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
7
Liczba urządzeń pomiarowych
1
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków płaskich
4
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Brak
Porównaj
117800
7-elem.+PH Zestaw śrubokrętów izolowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
5-elem. Zestaw śrubokrętów płaskich

Opis produktu

Zestaw wkrętaków płaskich, 5 sztuk,VDE. Rozmiary: 2,5x0,4x75 mm; 3,5x0,6x100 mm; 4,0x0,8x100 mm; 5,5x1,0x125 mm; 6,5x1,2x150 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
5
Liczba wkrętaków płaskich
5
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Brak
Porównaj
117700
5-elem. Zestaw śrubokrętów płaskich
Szybki podgląd: Opis i parametry
5-elem. Zestaw śrubokrętów nasadowych izol.

Dane techniczne

Liczba kluczy płaskich
5
Rozmiar połączenia w calach
Inne
Porównaj
117801
5-elem. Zestaw śrubokrętów nasadowych izol.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar