2K 75x2,5 Śrubokręt płaskiHAUPA

files/fotob/207174.jpg.
2K 75x2,5 Śrubokręt płaski
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
101604
Kod EAN: 
4011923158132
Symbol Sonepar: 
P00183656
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Śrubokręty płaskie dla elektryków uchwyt 2-komponentowy z PP/TPE, klinga wykonana ze stali molibdeno-wanadowej, szlifowanwe ostrze, hartowana indukcyjnie, klinga chromowana, koniec klingi oksydowany

Dane techniczne

Ciężar
27 g
Długość całkowita
160 mm
Długość klingi
75 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Nie
Chwytak śrub
Nie
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Model nieiskrzący
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Materiał uchwytu
Tworzywo sztuczne
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Nie
Ciągła klinga
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Trzpień sześciokątny
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar