305mm Uchwyt bitów z blokadąMILWAUKEE

files/fotob/920952.jpg.
305mm Uchwyt bitów z blokadą
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932471825
Kod EAN: 
4058546297244
Symbol Sonepar: 
P01876983
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Specjalnie opracowana stal MILWAUKEE®sprawia, że bity SHOCKWAVE™ są bardziej odporne na uderzenia.
  • Zoptymalizowana strefa SHOCK ZONE™ pochłania do 3 razy więcej momentu obrotowego
  • Podwójne magnesy wewnętrzne zapewniają namagnesowanie elementów złącznych.
  • Automatyczne blokowanie - zwalnianie bitów jedną ręką.
  • Końcówka 1/4˝ Hex (DIN 3126 - E 6.3). Doskonale nadaje się do zastosowań wymagających wysokiego momentu obrotowego i udarności.
  • Shockwave Impact Duty™ - do pracy z zakrętarkami udarowymi.

Dane techniczne

Długość
305 mm
Magnetyczny
Tak
Rozmiar od strony napędu w calach
1/4 cala
Głowica szybkiej wymiany
Tak
Uchwyt do kluczy nasadowych
Nie
Rozmiar gniazda bitu w calach
1/4 cala
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar