313mm Uchwyt do piły do metaluHAUPA

files/fotob/1920489.jpg.
313mm Uchwyt do piły do metalu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
200282
Symbol Sonepar: 
P10089351
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PUK piłka Ergonomiczny uchwyt piły do ​​elastycznych brzeszczotów bimetalowych. Specjalnie do cięć w trudno dostępnych miejscach. Może być używany z prowadnicą lub bez. Różne możliwości zastosowania (chwyt pistoletowy i wariant podłużny). Przebudowa i wymiana brzeszczotu są możliwe bez użycia narzędzi. czarny uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego o przyjemnej powierzchni ocynkowany uchwyt prowadzący łatwa do uchwycenia nakrętka radełkowana zapewniająca najwyższą siłę trzymania brzeszczotu w tym brzeszczot do metalu BI 300mm 24 Z / cal"

Dane techniczne

Długość brzeszczotu
300 mm
Liczba zębów na cal
24
Model
Piła prosta
Do drewna
Tak
Rodzaj
Piła do metalu
Rodzaj brzeszczotu
Jednostronny
Do stali
Tak
Do tworzywa sztucznego
Tak
Brzeszczot wymienny
Tak
Do aluminium
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar